Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 340 5l Kanister OKS Ketten-Protector, haftstark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 340 5l Kanister OKS Ketten-Protector, haftstark
OKS 340 5l Kanister OKS Ketten-Protector, haftstark
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00104426
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 340 5l Kanister
EAN/GTIN:
     4038127300723
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
OKS 340 ist ein synthetischer Haftschmierstoff für Maschinenelemente im Innen- und Außenbereich, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. ▪ Hohe Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen ▪ Extremes Haftvermögen ▪ Ausgeprägter Verschleißschutz durch Moₓ-Active Additivierung ▪ Sehr gute Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzlösungen ▪ Hervorragender Korrosionsschutz ▪ O-Ring neutral ▪ Schmierung schnelllaufender Antriebsketten aller Bauarten im offenen oder halboffenen Betrieb ohne permanente Nachschmiereinrichtung, wie z.B. Motorrad- und Fahrradketten ▪ Schmierung von Hubketten z.B. mehrreihige Rollenketten oder Hubstaplerketten, sowie Einfach- oder Mehrfachlaschenketten H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Dichte:
0,90 g/ml
eClass51:
23060101
eClass61:
23060101
eClass71:
23060101
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +180°C
Farbe:
braun-transparent
Gebindebezeichnung:
Kanister
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
l
Kurzbezeichnung:
Ketten-Protector, haftstark
Viskosität:
470 mm²/s
VKA-Test (Schweißkraft):
2.600 N
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
UNSPSC131:
15121520

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, schmierspray
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 156,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 157,03*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 134,42*
€ 162,70*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 134,1624*
€ 162,7024*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 194,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,7024*
€ 193,6159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,2324*
€ 189,4866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,8224*
€ 180,6687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,6724*
€ 173,3502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,1624*
€ 159,6533
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 26,83248* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1194810235
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.