Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMA-MULTI 100 (SO32)-FUTURA perma FUTURA mit Multipurpose oil SO32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMA-MULTI 100 (SO32)-FUTURA perma FUTURA mit Multipurpose oil SO32
PERMA-MULTI 100 (SO32)-FUTURA perma FUTURA mit Multipurpose oil SO32
Artikel-Nr.:
     2302-A00107668
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     PERMA-MULTI 100 (SO32)-FUTURA
EAN/GTIN:
     4061201057190
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmierstoffgeber
Universalöl
perma FUTURA mit perma Universalöl / Multipurpose oil SO32. perma Multipurpose oil SO32: - NLGI-Klasse: Öl - Grundöl: Mineralöl - Gebrauchstemperatur [°C]: -5 bis +100 - Viskosität bei 40 °C [mm²/s]: 100 - Kennzeichnung nach DIN 51 517-3: CLP 100 - Hochleistungsgetriebe- & Mehrzwecköl - Alterungs- und oxidationsstabil - Guter Verschleißschutz von Verzahnungen & Wälzlagern Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23061014
eClass61:
23061014
eClass71:
23061014
Einsatztemperaturbereich:
-5°C bis +100°C
Kurzbezeichnung:
perma Multipurpose oil SO32
NLGI-Klasse:
Öl
Viskosität:
100 mm²/s
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl
GHS:
none
UNSPSC131:
27131604
Weitere Suchbegriffe: schmierstoffgeber perma, kriechöl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 19,615*
€ 26,825*
1 Tag
72
€ 4,90*
ab € 19,52*
€ 32,07*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,825*
€ 31,922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,605*
€ 31,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,505*
€ 30,351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,615*
€ 29,292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,875*
€ 28,411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,615*
€ 23,342
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.