Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107090 perma FUTURA mit perma MULTI 100 (SO32)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUTURA_P_0002_2015_08_24_abas_s.jpg
FUTURA_P_0002_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107090
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107090
EAN/GTIN:
     4061201057190
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmierstoffgeber
Universalöl
Technische Eigenschaften: Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: 101331 Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: 101335 Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: 101332 Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: 101333 Antriebsart: Elektrochemische Reaktion Druckaufbau: Max. 4 bar Temperaturbereich von/bis: 0 bis +40 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SO32 Spendezeit: 1, 3, 6, 12 Monate Produktgruppe: Öl Schmiersystem: PERMA FUTURA Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Eigenschaften: Hohe Leistung|Mehrzweck Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA FUTURA
Weitere Informationen:
Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat:
101331
Aktivierungsschraube Grau 12 Monate:
101335
Aktivierungsschraube Grün 3 Monate:
101332
Aktivierungsschraube Rot 6 Monate:
101333
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion
Befüllt mit:
Öl
Druckaufbau:
Max. 4 bar
Eigenschaften:
Hohe Leistung|Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Gehäusewerkstoff:
Transparenter Kunststoff
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO32
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA FUTURA
Spendezeit:
1, 3, 6, 12 Monate
System:
PERMA FUTURA
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
0 bis +40 °C
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H330 Lebensgefahr bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: perma universalöl, kriechöl, 107090, 420107090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 26,38*
€ 4,95*
ab € 19,665*
€ 26,795*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.