| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00108550 Herst.-Nr.: OKS 479 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127402144 |
| | |
|
| | |
| OKS 479 ist ein vollsynthetisches Fett für die Lebensmitteltechnik zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie anderen Maschinenelementen bei erhöhten Einsatztemperaturen. ▪ NSF H1 registriert ▪ Universell einsetzbar durch gute Hochtemperatureigenschaften, Langzeitschmierwirkung und gutes Haftvermögen auf Metalloberflächen ▪ Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit ▪ Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Linearantrieben, Führungen ▪ Zur Schmierung an Armaturen, Dichtungen, Formteilen und Elementen aus gummielastischen Werkstoffen im Heiß- und Kaltwasserbereich H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Kurzbezeichnung: | Hochtemperaturfett für die Lebensmitteltechnik | UNSPSC131: | 15121902 | Einsatztemperaturbereich: | -35°C bis +120°C (kurzzeitig bis +160°C) | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | NLGI-Klasse: | 1 | Farbe: | beige | Viskosität: | 360 mm²/s | GHS: | none | Freigabe: | NSF H1 Reg.-Nr. 135675 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,68* | € 30,11* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,44* | € 32,21* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,33* | € 32,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,63* | € 33,96* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,58* | € 34,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,06645* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|