| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00113934 Herst.-Nr.: 24124EAW33C3 EAN/GTIN: 3413520091408 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | 241.. | Breite in mm: | 80 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 276,18* | € 308,33* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 270,22* | € 310,14* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 270,00* | € 310,15* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 288,86* | € 332,07* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 322,202* | € 359,362* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|