Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324124EAW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBVW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324124EAW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24124.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520091408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 25324124EAW33C3, 24124EAW33C3, 24124.EAW33C3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 303,93*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 276,31*
€ 304,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 288,18*
€ 327,69*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 345,09*
1
€ 4,95*
ab € 321,842*
€ 354,942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 913,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24124 CC/C3W33
ab € 338,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.