| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00114681 Herst.-Nr.: AH2236 EAN/GTIN: 4012801307208 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AH(X)22, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | AH22.. | Breite in mm: | 105 | eClass51: | 23059202 | eClass61: | 23059202 | eClass71: | 23059202 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,34* | € 232,27* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,56* | € 233,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,52* | € 247,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,34* | € 254,22* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 232,652* | € 258,932* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 232,652* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|