| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH2236 Herst.-Nr.: 0191379820000 EAN/GTIN: 4012801307208 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 170mm Gewinde [G]: M200x3 Hülsenlänge [B 1]: 105mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 170mm | Gewinde [G]: | M200x3 | Hülsenlänge [B 1]: | 105mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AH2236, 0191379820000, 206AH2236 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,34* | € 232,27* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,56* | € 233,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,52* | € 247,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,34* | € 254,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 232,652* | € 258,932* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 206,56* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|