Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR22X28X4-C INA Wellendichtring Form GR, einlippig, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR22X28X4-C INA Wellendichtring Form GR, einlippig, NBR
GR22X28X4-C INA Wellendichtring Form GR, einlippig, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00120062
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR22X28X4-C
EAN/GTIN:
     4054369709599
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtringe GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahlarmierung außen. • Innendurchmesser: 22 mm • Außendurchmesser: 28 mm • Breite: 4 mm • Bauform: GR • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
28,08
Bauform:
GR
Baureihe:
GR..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
21
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 2,6981*
€ 3,9981*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,63*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9981*
€ 4,75774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8781*
€ 4,61494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7581*
€ 4,47214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6681*
€ 4,36504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4181*
€ 4,06754
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6981*
€ 3,21074
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.