| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120076 Herst.-Nr.: GR7X11X2-C EAN/GTIN: 4054364792497 |
| |
|
| | |
| Dichtringe GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahlarmierung außen. • Innendurchmesser: 7 mm • Außendurchmesser: 11 mm • Breite: 2 mm • Bauform: GR • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 11,8 | Bauform: | GR | Baureihe: | GR.. | Breite in mm: | 2 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 6 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,13603* | € 3,14603* | | | | | | 45 Tage | | | 100 | | € 7,95* | ab € 2,7734* | € 3,4534* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,38* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|