| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120436 Herst.-Nr.: K81244-M EAN/GTIN: 4047643148498 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenkranz K812..-M, einreihig, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar, Messingkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 300 | Baureihe: | K812.. | Breite in mm: | 26 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 220 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenkranz, einseitig wirkend | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,36* | € 724,98* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,80* | € 728,32* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 749,8088* | € 801,3988* | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 756,48* | € 808,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,44* | € 829,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|