| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230K81244-M/+6-8 Herst.-Nr.: 0015324051561 EAN/GTIN: 4047643148498 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 300 mm | Breite B: | 26 mm | Breite C: | 26 mm | Innendurchmesser d: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,67* | € 784,84* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 700,12* | € 788,78* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 748,9088* | € 804,0788* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 753,11* | € 811,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,14* | € 832,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|