| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121021 Herst.-Nr.: SD17X25X3-A EAN/GTIN: 4054364122621 |
| |
|
| | |
| Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 17 mm • Außendurchmesser: 25 mm • Breite: 3 mm • Bauform: SD Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 25,3 | Bauform: | SD | Baureihe: | SD.. | Breite in mm: | 3 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | Polyamid/PU-Elastomer | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,8456* | € 2,7156* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,2785* | € 3,3285* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,40* | € 3,47* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,56738* | € 3,71738* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|