Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSR16-L0-12-10-13-16 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSR16-L0-12-10-13-16 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager
KSR16-L0-12-10-13-16 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2302-A00121513
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR16-L0-12-10-13-16
EAN/GTIN:
     4012802804775
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
87
Baureihe:
KSR..
Breite in mm:
18,3
eClass51:
23179104
eClass61:
23179104
eClass71:
23179104
Innendurchmesser in mm:
16
Kurzbezeichnung:
Kettenspannrad
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Stahl
Zähne (Z):
13
UNSPSC131:
31171901
Weitere Suchbegriffe: din 625, kettenspannräder 13 zähne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,19*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 32,35*
4 Tage
89
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 37,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 42,35*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 32,5815*
€ 42,3815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,3815*
€ 50,434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,8515*
€ 49,8033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,9115*
€ 46,3047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,6415*
€ 44,7934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,0815*
€ 42,937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,5815*
€ 38,772
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,5815* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.