| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121544 Herst.-Nr.: PASE35-XL-N-FA106 EAN/GTIN: 4054372554797 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, 100% geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Baureihe: | PASE.. | eClass51: | 23051601 | eClass61: | 23051601 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 45 | Gehäusehöhe in mm: | 93 | Gehäuselänge in mm: | 163 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit PASE.., mit Exzenterspann | Wellendurchmesser in mm: | 35 | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,20* | € 42,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,20* | € 43,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,94* | € 44,98* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,8405* | € 44,9905* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,14* | € 57,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|