Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON PU 9100 WH 310ml Kartusche TEROSON® PU 9100 1K-Polyurethan-Dichtstoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEROSON PU 9100 WH 310ml Kartusche TEROSON® PU 9100 1K-Polyurethan-Dichtstoff, weiß
TEROSON PU 9100 WH 310ml Kartusche TEROSON® PU 9100 1K-Polyurethan-Dichtstoff, weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00122486
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TEROSON PU 9100 WH 310ml Kartusche
EAN/GTIN:
     4002872012699
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber
TEROSON® PU 9100 (bekannt als TEROSTAT 9100) ist ein 1K-Polyurethan-Dichtstoff zum Abdichten von Fugen, Nähten und Blechstößen. Die Hautbildungszeit beträgt ca. 20 Min. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange, z.B. TEROSON® ET STAKU HANDDRUCKPISTOLE. Die besten Ergebnisse werden mit der DRUCKLUFT-PISTOLE TEROSON® POWERLINE II oder der TEROSON® MULTIPRESS TELESKOP-DRUCKLUFT-PISTOLE erzielt. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON® VR 10 empfohlen. - Für alle Arbeiten, bei denen gedichtet werden muss - Gut streichbar und glättbar, für Pinselstrukturen - Hohe Standfestigkeit Für alle Arbeiten, bei denen gedichtet werden muss.
Weitere Informationen:
Bruchdrehung:
ca. 350 %
Chemische Basis:
Polyurethan
Dichte:
ca. 1,2 g/cm³
eClass51:
23079002
eClass61:
23079002
eClass71:
23079002
Farbe:
weiß
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Hautbildungszeit:
ca. 20 bis 45 Min.
Inhalt:
310
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
TEROSON PU 9100 1K-Polyurethan-Dichtstoff
Shore-Härte:
ca. A 45
Zugfestigkeit:
ca. 1,7 MPa
GHS:
GHS07|GHS08
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
31133710

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 15,05*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 11,646*
€ 15,676*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,676*
€ 18,654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,466*
€ 18,405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,066*
€ 17,929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,646*
€ 17,429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,046*
€ 16,715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,646*
€ 13,859
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.