| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00123187 Herst.-Nr.: GAKL20-PW EAN/GTIN: 4012802523508 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Linksgewinde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 50 | Baureihe: | GAKL.. | Breite in mm: | 103 | eClass51: | 23050105 | eClass61: | 23050105 | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,47* | € 41,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,67* | € 51,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,26* | € 52,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,2732* | € 54,2232* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,05* | € 60,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|