| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00130620 Herst.-Nr.: 23224EMW33 EAN/GTIN: 3413520365851 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 215 | Baureihe: | 232.. | Breite in mm: | 76 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Messingmassivkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,87* | € 425,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,25* | € 425,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,05* | € 430,25* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 397,7048* | € 439,3048* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,03* | € 488,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|