Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23224EMW33 120 x 215 x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23224EMW33 120 x 215 x 76 mm
SNR Pendelrollenlager 23224EMW33 120 x 215 x 76 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136407
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23224EMW33
EAN/GTIN:
     3413520365851
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23224EMW33 120 x 215 x 76 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
11624
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
215
Breite (mm):
76
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
11624
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,33*
€ 436,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,69*
€ 436,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 438,52*
€ 4,95*
ab € 395,0848*
€ 451,0348*
Frei Haus
ab € 546,63*
€ 606,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,31*
€ 519,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,79*
€ 490,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.