| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139540 Herst.-Nr.: HS71910-E-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4026677022998 |
| |
|
| | |
| Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | HS719.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgeschwindigkeits-Spindellagersatz, 2er-Satz | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,36* | € 310,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 259,43* | € 312,22* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 267,8785* | € 320,6185* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,50* | € 325,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,38* | € 331,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|