Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205HS71910-E-T-P4S-DUL FAG Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS71910-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000A7394_a.png
000A7394_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205HS71910-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384947950000
EAN/GTIN:
     4026677022998
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 9400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6100N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 240001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 360001/min Baureihe: HS719..-E-T-P4S Klasse: Hochgeschwindigkeits-Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
HS719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
9400N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
240001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
360001/min
Klasse:
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6100N
Weitere Suchbegriffe: 205HS71910-E-T-P4S-DUL, HS71910-E-T-P4S-DUL, 0384947950000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,55*
€ 294,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 297,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,56*
€ 313,64*
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 327,21*
€ 4,95*
ab € 279,07*
€ 333,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.