| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140118 Herst.-Nr.: 23030-E1A-XL-K-M-C4 EAN/GTIN: 4026677871534 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 230..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 225 | Baureihe: | 230.. | Breite in mm: | 56 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 150 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 285,22* | € 309,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 329,03* | € 353,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 331,70* | € 355,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,37* | € 359,11* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 344,102* | € 372,292* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 344,102* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|