Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23030 -E1A-XL-K-M-C4 150x225x56, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23030 -E1A-XL-K-M-C4 150x225x56, Pendelrollenlager
FAG 23030 -E1A-XL-K-M-C4 150x225x56, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10080971
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23030 -E1A-XL-K-M-C4
EAN/GTIN:
     4026677871534
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,480 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
225,000 mm
Breite:
56,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, FAG Pendelrollenlager 23030 -E1A-XL-K-M-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 310,23*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,23*
€ 340,99*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 327,64*
€ 354,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,75*
€ 357,05*
€ 4,95*
ab € 346,372*
€ 373,752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 285,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.