| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140172 Herst.-Nr.: 22330-E1-XL-K-C4 EAN/GTIN: 4026677870926 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 223..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 320 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 108 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 150 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 840,14* | € 888,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 812,08* | € 888,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 954,80* | € 1.009,72* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.001,44* | € 1.088,87* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1.069,2508* | € 1.128,7908* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|