Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22330 -E1-XL-K-C4 150x320x108, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22330 -E1-XL-K-C4 150x320x108, Pendelrollenlager
FAG 22330 -E1-XL-K-C4 150x320x108, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10118999
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22330 -E1-XL-K-C4
EAN/GTIN:
     04026677870926
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,200 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
108,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, FAG Pendelrollenlager 22330 -E1-XL-K-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 860,78*
€ 945,24*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 879,87*
€ 989,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,90*
€ 1.097,86*
€ 4,95*
ab € 1.069,4708*
€ 1.132,8108*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,05*
€ 1.148,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,43*
€ 1.177,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,33*
€ 1.166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,58*
€ 1.121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,02*
€ 1.092,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,87*
€ 1.047,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.