| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140373 Herst.-Nr.: B7010-C-T-P4S-K5-UM EAN/GTIN: 4012801978361 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,86* | € 170,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,78* | € 172,28* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 156,689* | € 188,279* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,74* | € 192,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,47* | € 215,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 156,689* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|