Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7010-C-T-P4S-K5-UM FAG Spindellager B7010-C-T-P4S-K5-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7010-C-T-P4S-K5-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380924410000
EAN/GTIN:
     4012801978361
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 29000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 16100N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 180001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 280001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
29000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
180001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
280001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
16100N
Weitere Suchbegriffe: 0380924410000, 205B7010-C-T-P4S-K5-UM, B7010-C-T-P4S-K5-UM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 170,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 172,28*
€ 4,95*
ab € 156,689*
€ 188,279*
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 192,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 215,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 141,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.