| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140772 Herst.-Nr.: B71940-E-T-P4S-UM EAN/GTIN: 4012802150513 |
| |
|
| | |
| Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | B719.. | Breite in mm: | 38 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 200 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.923,19* | € 2.021,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.930,89* | € 2.039,13* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.201,92* | € 2.300,79* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.213,943* | € 2.329,443* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.250,44* | € 2.354,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|