| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205B71940-E-T-P4S-UM Herst.-Nr.: 0390779260000 EAN/GTIN: 4012802150513 |
| |
|
| | |
| Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 200mm Außendurchmesser [D]: 280mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 199000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 170000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 40001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 63001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 280mm | Baureihe: | B719..-E-T-P4S | Bohrungsdurchmesser [d]: | 200mm | Breite [B]: | 38mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 199000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 40001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 63001/min | Klasse: | Spindellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 170000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205B71940-E-T-P4S-UM, 0390779260000, B71940-E-T-P4S-UM |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.923,19* | € 2.021,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.930,89* | € 2.039,13* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.201,92* | € 2.300,79* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.213,943* | € 2.329,443* | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.250,44* | € 2.354,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|