| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00152259 Herst.-Nr.: KTB30-B-PP-AS EAN/GTIN: 4047643142236 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTB..B-PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 87 | Breite in mm: | 152 | eClass51: | 23300306 | eClass61: | 23300306 | eClass71: | 23300306 | Innendurchmesser in mm: | 30 | UNSPSC131: | 23153030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 185,19* | € 212,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,55* | € 214,70* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 191,89* | € 214,70* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 214,5372* | € 239,9872* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 215,96* | € 241,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|