| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00153099 Herst.-Nr.: PERMA-101507 EAN/GTIN: 4061201008925 |
| |
|
| | |
| perma Schlauchanschluss M8x1a für Schlauch aØ 6 mm 90° - drehbar, Material: Messing vernickelt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | drehbar | eClass51: | 23069801 | eClass61: | 23069890 | eClass71: | 23069090 | Kurzbezeichnung: | Schlauchanschluss M8x1a für Schlauch aØ 6 mm 90° | Werkstoff: | Messing vernickelt | UNSPSC131: | 27131604 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,58* | € 14,52* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,6286* | € 14,5886* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,56* | € 14,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 16,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|