Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101507 PERMA Schlauchanschluss M8x1a für Schlauch aØ 6mm 90°drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101507_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
101507_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101507
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101507
EAN/GTIN:
     4061201008925
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
perma schlauchanschluss messing
gewinde schlauchanschluss
Technische Eigenschaften: Gewinde: M8 x 1a Werkstoff: Messing vernickelt Anschlussgewinde: M8x1a 90° drehbar Durchmesser Innen / Durchmesser Außen: - / aD 6 mm Betriebsdruck (bar) max.: 25
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8x1a 90° drehbar
Betriebsdruck (bar) max.:
25
Durchmesser Innen / Durchmesser Außen:
- / aD 6 mm
Gewinde:
M8 x 1a
Werkstoff:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss messing, STECKBAR, SCHLAUCHANSCHLUSS, SCHLAUCH 6, 101507, ANSCHLUSS, 420101507
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
2
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 13,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 13,62*
1
€ 4,95*
ab € 10,6386*
€ 14,4986*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 15,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.