| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00153971 Herst.-Nr.: M-ASFB204 EAN/GTIN: 4547359801743 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47,00 | Baureihe: | ASFB200 | Bezeichnung Gehäuse: | FB204 | Breite in mm: | 25,00 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 61 | Gehäusehöhe in mm: | 25 | Gehäuselänge in mm: | 90 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Lagerluft: | CN | Wellendurchmesser in mm: | 20 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,61* | € 15,06* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,50* | € 18,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 18,40* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,5676* | € 18,4976* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,50* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|