Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager M-ASFB204 20 x 47 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager M-ASFB204 20 x 47 x 25 mm
NTN Gehäuselager M-ASFB204 20 x 47 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138506
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-ASFB204
EAN/GTIN:
     4547359801743
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager M-ASFB204 20 x 47 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ASFB200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 15,06*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,50*
€ 18,39*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 18,40*
1
€ 4,95*
ab € 13,5676*
€ 18,4976*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.