Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 3298 50ml Tube LOCTITE® AA 3298 Acrylat-Strukturklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 3298 50ml Tube LOCTITE® AA 3298 Acrylat-Strukturklebstoff
LOCTITE 3298 50ml Tube LOCTITE® AA 3298 Acrylat-Strukturklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00155118
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 3298 50ml Tube
EAN/GTIN:
     5390331191450
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
LOCTITE AA 3298 ist ein gelblich, opaker hochfester flüssiger Strukturklebstoff, der sehr gute Haftung auf Glas und gute Schlagfestigkeit erzielt. Er erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit, hat einen Einsatztemperaturbereich bis zu +120 °C und eine Scherfestigkeit von 26 - 32 N/mm². Ein Aktivator ist erforderlich: LOCTITE SF 7386. - Sehr gute Haftung auf Glas - Hochfest - Gute Schlagfestigkeit - Handfest in 3 Minuten - Einsatztemperaturbereich bis +120 °C - Aktivator erforderlich, LOCTITE SF 7386 Flüssiger Strukturklebstoff, der sehr gute Haftung auf Glas und gute Schlagfestigkeit erzielt. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aktivator:
LOCTITE SF 7386
Chemische Basis:
Acrylat
eClass51:
23330103
eClass61:
23330103
eClass71:
23330103
Einsatztemperaturbereich:
bis +120 °C
Farbe:
gelblich, opak
Gebindebezeichnung:
Tube
Handfestigkeit:
3 Min.
Inhalt:
50
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE AA 3298 2K Acrylat-Strukturklebstoff
Mischverhältnis (Volumen) (A:B):
-
Scherfestigkeit (Baustahl):
26 - 30 N/mm²
Verarbeitungszeit:
-
Viskosität:
29.000 mPa.s
GHS:
GHS02|GHS05|GHS07
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
31201609

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,36*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 16,43*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 16,55*
10
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 18,36*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 15,085*
€ 19,475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,475*
€ 23,175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,285*
€ 22,949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,795*
€ 22,366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,145*
€ 21,593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,835*
€ 20,034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,085*
€ 17,951
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
579836
ab € 93,19*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,86*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.