| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00161209 Herst.-Nr.: OKS 480 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127503131 |
| | |
|
| | |
| OKS 480 ist ein vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett für hohe Lasten und Drücke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik. ▪ NSF H1 registriert (OKS 480 & OKS 481) ▪ Hohe Scherstabilität verhindert ein Ausdünnen des Fettes bei extremen mechanischen Belastungen, wie z.B. bei Vibrationen ▪ Ausgezeichneter Verschleißschutz und sehr gute Hochdruckeigenschaften ▪ Die Calcium-Sulfonat-Komplexseife gewährleistet eine exzellente Wasserbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz ▪ Weiter Temperatureinsatzbereich (-30°C bis +160°C) ▪ Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetisches Grundöl ▪ Sehr gute Beständigkeit gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Sprayversion OKS 481 ▪ MOSH/MOAH frei ▪ Wälz- und Gleitlagerschmierung, auch bei hohen Temperaturen ▪ Schmierung bei Lagerungen mit Kontakt zu Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln ▪ Für Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +160°C | Farbe: | cremefarben | Freigabe: | NSF H1 Reg.-Nr. 148971 | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Wasserbeständiges Hochdruckfett für Lebensmittelt. | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 100 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 4.000 N | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121902 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,34* | € 28,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,23* | € 30,77* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,1501* | € 31,9101* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,28* | € 36,27* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 30,77* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,06038* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|