Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Hochdruckfett LebensmitteOKS 480 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Hochdruckfett LebensmitteOKS 480 400ml
OKS Hochdruckfett LebensmitteOKS 480 400ml
OKS Hochdruckfett LebensmitteOKS 480 400ml
OKS Hochdruckfett LebensmitteOKS 480 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p667525
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127503131
EAN/GTIN:
     4038127503131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
lagerfett
OKS 480 Hochdruckfett (für Lebensmitteltechnik) • Wasserbeständig • Sehr gute Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel • Sehr guter Korrosionsschutz • Hohe Scher-, Temperatur- und Oxidationsstabilität • MOSH/MOAH-frei • NSF H1 Reg.-Nr. 148971 • NLGI-Klasse: 2 • DN-Wert (dm x n): 400000 mm/min. • Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lebensmitteltechnik Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe (Zentralnervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistung-Fett
temperaturbeständig bis:
+160 °C
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +160 °C
Inhalt:
400 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS, LebensmitteOKS, 480, 400ml
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 27,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,42*
€ 30,57*
1
€ 4,95*
ab € 24,2701*
€ 31,7001*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 36,00*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 30,55*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,07638* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 360,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.