| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00173296 Herst.-Nr.: KMK 6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellenmuttern KMK.., mit Klemmstück, sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 45 | Baureihe: | KMK.. | Breite in mm: | 9 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23119003 | eClass71: | 23119003 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Nutmutter | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 20,19* | € 26,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,27* | € 30,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,24* | € 32,30* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,9118* | € 34,9418* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,47* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|