Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL 35 TXE-2LS SKF Gelenkkopf SIL..TXE-2LS wartungsfrei Innengew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIL 35 TXE-2LS SKF Gelenkkopf SIL..TXE-2LS wartungsfrei Innengew.
SIL 35 TXE-2LS SKF Gelenkkopf SIL..TXE-2LS wartungsfrei Innengew.
Artikel-Nr.:
     2302-A00174463
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIL 35 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge skf
Gelenkköpfe, Baureihe SIL..TXE-2LS, wartungsfrei, Gleitpaarung: Stahl/ PTFE-Gewebe, mit Innengewinde, Linksgewinde, mit einer dreilippigen Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
84
Baureihe:
SIL..TXE-2LS
Breite in mm:
25
eClass51:
23050105
eClass61:
23050105
eClass71:
23050105
Gewinde:
M36x3,0
Innendurchmesser in mm:
35
Kurzbezeichnung:
Gelenkkopf
Länge in mm:
174
Werkstoff:
Stahl-PTFE-Gewebe
UNSPSC131:
31171510
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 159,58*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 137,86*
€ 160,37*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 186,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 160,65*
€ 191,72*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 169,2959*
€ 195,9559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,9559*
€ 233,1875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,8159*
€ 231,8309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,9859*
€ 218,9432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,5759*
€ 213,6953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,2959*
€ 201,4621
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.