Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY 20 TF/VA228 SKF Hochtemp.-Stehlagereinheit SY..TF/VA228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00174620
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 20 TF/VA228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Y-Stehlagereinheit, Baureihe SY..TF/VA228, Spannlager YAR 2..-2F/VA228 mit Gewindestiftbefestigung, breiter Innenring, für Hochtemperatur-Anwendungen bis max. +350°C, Graugussgehäuse, ISO-Norm.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
127
Baureihe:
SY..TF
Bezeichnung Gehäuse:
SY 504 M
Bezeichnung Lagereinsatz:
YAR 204-2F/VA228
Breite in mm:
34,3
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
32
Gehäusehöhe in mm:
65
Gehäuselänge in mm:
127
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Wellendurchmesser in mm:
20
Werkstoff:
Gusseisen
UNSPSC131:
31171511
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 121,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 101,76*
€ 122,09*
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 125,56*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 129,03*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 118,1174*
€ 136,7274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,7274*
€ 162,7056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,7374*
€ 160,3375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,4174*
€ 154,0067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,9174*
€ 149,8417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,1174*
€ 140,5597
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.