| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00176928 Herst.-Nr.: 1315 EAN/GTIN: 3413520076894 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 13.. | Breite in mm: | 37 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,76* | € 128,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,51* | € 128,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,88* | € 130,14* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,4424* | € 132,7824* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,93* | € 139,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|