| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00178522 Herst.-Nr.: 23220EAW33 EAN/GTIN: 3413520360573 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 180 | Baureihe: | 232.. | Breite in mm: | 60,3 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 176,13* | € 195,80* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 173,61* | € 219,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,96* | € 230,67* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 194,148* | € 237,258* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 266,32* | € 319,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|