Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 230 1kg Dose OKS MoS₂-Hochtemperatur-Paste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 230 1kg Dose OKS MoS₂-Hochtemperatur-Paste
OKS 230 1kg Dose OKS MoS₂-Hochtemperatur-Paste
Artikel-Nr.:
     2302-A00180317
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 230 1kg Dose
EAN/GTIN:
     4038127200481
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks hochtemperaturpaste
OKS 230 ist eine Hochtemperaturpaste mit MoS₂. ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen ▪ Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit ▪ Vielfältige Anwendungen bei Temperaturen bis 200 °C als Paste, über 200°C bis 450°C als Trockenschmierstoff ▪ Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikflüssigkeiten ▪ Schmierung temperaturbeanspruchter Maschinenteile, z.B. Wälzlager, Gleitlager, Gleit- und Führungsbahnen, Ketten, Rollen oder bewegte Teile in der Warmumformung, Wärmebehandlung oder Trocknung ▪ Trockenschmierung, z.B. von Brennofen- und Hordenwagenlagern, Lagerungen von Gießpfannen, Konvertern oder Heißluftgebläsen bei Temperaturen über 250°C ▪ Schmierung von Kunststoff und Gummi bei Normaltemperatur, wenn es sich um nicht mineralölbeständige Werkstoffe handelt Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Kurzbezeichnung:
MoS₂-Hochtemperaturpaste
UNSPSC131:
31201602
Einsatztemperaturbereich:
-35°C bis +180°C/+450°C
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
1
Inhaltseinheit:
kg
Farbe:
schwarz
GHS:
none
VKA-Test Schweißkraft:
3.200 N
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 1kg, OKS 230 1kg Dose, OKS, MoS₂-Hochtemperaturpaste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 82,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 93,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,02*
€ 94,47*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 78,84*
€ 98,08*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 81,33*
€ 100,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 81,33* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.