Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS230-1KG OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS230-1KG OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 1 kg Dose
OKS230-1KG OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 1 kg Dose
Exemplarische Darstellung: OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste (Dose)
Artikel-Nr.:
     955-OKS 230-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 230-1KG
EAN/GTIN:
     4038127200481
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks hochtemperaturpaste
OKS230-1KG OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste - 1 kg Dose
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Beschreibung:
OKS 230, MoS2-Hochtemperaturpaste
Verwendung:
Für Hochtemperaturanwendungen bis 450°C. Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden, Pittingbildung. Trägeröl verdampft ab 200°C rückstandslos. Lagerung von Gießpfannen, Konvertern, Ofenwagen o.ä. Nachschmierung im Betrieb mit OKS 310.
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 1kg, OKS230-1KG, Aluminium-Paste, Aluminium-Spray, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Keramikpaste, Kupfer-Paste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 82,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 93,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,02*
€ 94,47*
Lager 955
5
1
€ 5,90*
ab € 78,84*
€ 98,08*
1
€ 4,95*
ab € 81,33*
€ 100,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,7152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,9921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 78,84* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.