Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3570 200l Fass OKS Hochtemperatur-Kettenöl Lebensmitteltech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 3570 200l Fass OKS Hochtemperatur-Kettenöl Lebensmitteltech.
OKS 3570 200l Fass OKS Hochtemperatur-Kettenöl Lebensmitteltech.
Artikel-Nr.:
     2302-A00180503
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 3570 200l Fass
EAN/GTIN:
     4038127502837
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Ketten- und Haftschmierstoff
OKS 3570 ist ein synthetisches Hochtemperaturöl zur vielseitigen Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Einsetzbar bis 250°C ▪ NSF H1 registriert, entspricht den Anforderungen der Methodik zur Erkennung und Eliminierung von Risiken (HACCP) in der Lebensmittelindustrie ▪ Gut haftend auf metallischen Oberflächen ▪ Sehr gute Wasserbeständigkeit ▪ Sehr gutes Oxidationsverhalten ▪ Sehr guter Verschleißschutz ▪ Sprayversion OKS 3571 ▪ Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei hohen Temperaturen ▪ Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen ▪ Lebensmittelverarbeitende Maschinen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
Dichte:
0,87 g/ml
eClass51:
23060101
eClass61:
23060101
eClass71:
23060101
Einsatztemperaturbereich:
-10°C bis +250°C
Farbe:
gelblich-rot
Freigabe:
NSF H1 Reg.-Nr. 145347
Gebindebezeichnung:
Fass
Inhalt:
200
Inhaltseinheit:
l
Kurzbezeichnung:
Hochtemperatur-Kettenöl für Lebensmitteltechnik
Viskosität:
300 mm²/s
GHS:
none
UNSPSC131:
15121524
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.107,11*
€ 6.384,94*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 6.339,543*
€ 6.619,413*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.619,413*
€ 7.877,101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.553,903*
€ 7.799,145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.396,003*
€ 7.611,244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.339,543*
€ 7.544,056
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.