Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-TEMP120-400G SCHAEFFLER Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-TEMP120-400G SCHAEFFLER Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP120
ARCANOL-TEMP120-400G SCHAEFFLER Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP120
Artikel-Nr.:
     2302-A00191909
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-TEMP120-400G
EAN/GTIN:
     4054369562422
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-TEMP120, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager. Das Arcanol TEMP120 ist ein Hochtemperaturfett für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +120 °C. Es ist geeignet für Hochtemperaturanwendungen unter hohen Lasten in Stranggießanlagen in der Stahlindustrie und für fettgeschmierte Wälzlagerin den Trockenpartien von Papiermaschinen. Es besitzt eine sehr gute Wasserbeständigkeit und bietet einen sehr guten Korrosionsschutz. Einsatzkriterien: • Universelle Anwendung • Mäßige bis hohe Belastung • Tiefe Anlauftemperaturen • In einem weiten Temperaturbereich möglich • Hohe Temperaturen.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-TEMP120
Dichte:
0,93 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-30° bis +180°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-TEMP120
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl: Synthetisches Öl Verdicker: Polyharnstoff
UNSPSC131:
15121902
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,4768*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,4868*
€ 63,6493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,0368*
€ 61,9238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,1368*
€ 59,6628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,6968*
€ 57,9492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,9968*
€ 57,1162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,4768*
€ 46,9774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.