| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00288365 Herst.-Nr.: TEROSON PU 9225 SF 50ml Doppelkartusche EAN/GTIN: 4002872012507 |
| |
|
| | |
| TEROSON® PU 9225 SF (bekannt als TEROKAL 9225 SF) ist ein schnell härtender 2K-Polyurethan-Reparatur-Klebstoff. Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an überlackierbaren Kunststoffteilen im Innen-/Außenbereich, insbesondere Reparaturen von kleinen Schäden wie Kratzern und Löchern in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw. Das Produkt kann bei Raumtemp., mit IR-Strahler bei 60 °C oder mit Flexitherm Heizpads ausgehärtet werden. Einfache Verarbeitung mit TEROSON® HANDPISTOLE (50 ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON® VR 10 empfohlen. - Empfohlen für Reparaturstellen unter 7 cm - Sehr gute Schleifbarkeit nach 20 Min. - Hervorragende Haftung auf Kunststoffen (TEROSON PRIMER 150 P als Haftvermittler auftragen) - Mit allen Autolacken überlackierbar (Haftvermittler auftragen) - OEM-spezifizierte Reparaturlösung Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an überlackierbaren Kunststoffteilen im Innen-/Außenbereich, insbesondere Reparaturen von kleinen Schäden wie Kratzern und Löchern in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw. Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Polyurethan | eClass51: | 23330103 | eClass61: | 23330103 | eClass71: | 23330103 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +80°C | Farbe: | dunkelgrau | Gebindebezeichnung: | Doppelkartusche | Inhalt: | 50 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | TEROSON PU 9225 SF 2K-Polyurethan-Klebstoff | Mischverhältnis (Volumen) (A:B): | 1:1 | Shore-Härte: | ca. A 90 | UNSPSC131: | 31201609 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Kleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml |
| | |
| |