Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 8007 400ml Spraydose LOCTITE® LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00332607
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 8007 400ml Spraydose
EAN/GTIN:
     5010266321080
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
LOCTITE® LB 8007 ist ein exklusiver, universell einsetzbarer Anti-Seize Schmierstoff. Er enthält Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern und Rohre. Das Produkt ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen bis +980 °C und schützt vor Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen. NLGI-Klasse 0. - Beständig gegen sehr hohe Temperaturen bis +980 °C - Einzigartiges Spray auf Basis von Kupfer, Graphit und Fett - NLGI-Klasse 0 - Schützt gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen - Für Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern, Rohre Schützt gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen und ist für Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern, Rohre geeignet. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Dichte:
1,27 g/cm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +980°C
Farbe:
kupferfarbend
Gebindebezeichnung:
Spraydose
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff
GHS:
GHS02|GHS07|GHS09
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
15121802

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 27,39*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 22,81*
€ 27,95*
12
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 28,01*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 21,682*
€ 28,812*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,812*
€ 34,286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,752*
€ 34,215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,662*
€ 32,918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,652*
€ 31,716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,812*
€ 30,716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,682*
€ 25,802
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.