Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® LB 8007 Anti Seize 400ml Spruedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10138971
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     255795
EAN/GTIN:
     5010266321080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Loctite LB 8007 Anti Seize auf Kupferbasis Spruehdose 400ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Sprühdose
Gebindegröße:
400 ml
Produktbereich:
Anti-Seize Montagepaste
Anwendungsbereich:
für Schrauben an Abgasanlagen, Bremssätteln etc., Muttern, Rohre
Typ:
Loctite LB 8007
Temperatureinsatzbereich:
bis +900 °C
Farbe:
kupferfarben
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 27,39*
Lager 334
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 22,81*
€ 27,95*
12
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 28,01*
1
€ 4,95*
ab € 21,682*
€ 28,812*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 335,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.