Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCP205T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCP205T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C
UCP205T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C
UCP205T20 SNR Stehlagereinheit UCP..T20, Hochtemp. ≤+200°C
Artikel-Nr.:
     2302-A00335628
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP205T20
EAN/GTIN:
     3413520600686
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen bis zu +200 °C
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
UCP200
Bezeichnung Gehäuse:
P205
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC205
Breite in mm:
34
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Einsatztemperaturbereich:
bis +200°C
Gehäusebreite in mm:
38
Gehäusehöhe in mm:
70
Gehäuselänge in mm:
140
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C4
Wellendurchmesser in mm:
25
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171511
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 23,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 26,18*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,9124*
€ 26,3024*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 30,82*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 176,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,3024*
€ 31,2999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,6424*
€ 30,5145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,0924*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,0524*
€ 27,4324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,5224*
€ 26,8017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,9124*
€ 22,5058
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.